- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- ダンパー 換気扇のおすすめ人気ランキング
ダンパー 換気扇のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新333件の「ダンパー 換気扇」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「逆風防止ダンパー」、「換気扇 シャッター」、「換気 ダンパー」などの商品も取り扱っております。
ダクト挿入タイプ 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途ダンパー
材質
ステンレス
タイプ
ダクト挿入タイプ
ダクト挿入型の逆風防止シャッターです。ダクトに挿入することで、外風の侵入を防ぐことが出来ます。
用途逆風防止シャッターとして
材質
SUS304
関連資料
(0.08MB)
取扱説明書
(0.29MB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
302×288×253
材質
鋼板1.6t
仕様
(温度フューズ)72℃、差込式防火ダンパー
寸法A(mm)
146
寸法B(mm)
137
仕上
メッキ
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
パイプの途中で使用する逆流防止用シャッター。
材質
鋼板
ベントキャップ挿入型の逆風防止シャッターです。排気用ベントキャップに取り付けることで、排気を邪魔する外風を防ぐことが出来ます。
用途逆風防止シャッターとして
材質
SUS304
寸法L(mm)
25
関連資料
(0.04MB)
取扱説明書
(0.29MB)
この防火ダンバー付ウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止し、火災が発生したとき吸気口からの延焼を防ぎます。
空気の逆流を防ぐダンパーです。外気の取り入れ部などに設けます。
材質
亜鉛鋼板
全開時、羽根がケーシング内に残らないタイプです。
集塵関連のダクトに最適です。
材質
亜鉛鋼板
材質
(ウェザーカバー)SUS304 t0.4、(内枠)SUS304 t1.5、(蝶番)SUS304、(スプリング)SUS304、(ダンパー)SUS304 t1.5
温度ヒューズ
72℃及び120℃
温度ヒューズ
72℃及び120℃
空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
タイプ
ガイド式
この防火ダンバー付ウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止し、火災が発生したとき吸気口からの延焼を防ぎます。
色調
(カバー)マンセル10YR9/1、(ダンバー)マンセル10YR9/1
ダクト挿入型の網です。ダクトに挿入するだけで取り付けることが可能です。
用途ダクト挿入型網として
材質
SUS304
表面処理
脱脂
関連資料
(0.05MB) (0.14MB)
取扱説明書
(0.14MB) (0.14MB)
オールステンレス製でさびにくく、特定防火設備該当品防火ダンパー付です。
ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
材質
(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(フード)SUS316、(温度ヒューズ)銅製
種類
丸型フード付ガラリ
特定防火設備該当品(第07EG002号) ダクト挿入タイプ 垂直取付可 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途ダンパー
材質
ステンレス
タイプ
ダクト挿入タイプ
角度(°)
(防火ダンパー)72